Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I78DXX020P ATTACCO A TRAVE REGOLABILE 20-2.5 I - A0I78DXX020P

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I78DXX020P ATTACCO A TRAVE REGOLABILE 20-2.5 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210918051

Artikelnummer

SFZA0I78DXX020P

Herstellernummer

A0I78DXX020P

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da attacco a trave, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.