Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I52S5X200K KTAM 200 I MENSOLA STAMPATA - A0I52S5X200K

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I52S5X200K KTAM 200 I MENSOLA STAMPATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 210...210 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210918037

Artikelnummer

SFZA0I52S5X200K

Herstellernummer

A0I52S5X200K

Hersteller

SFZ

Länge:

210 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

210...210 mm

Breite:

200 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

900 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola Stampata 52S, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.