STEEL LINE CMS SRL - SFZA0I52S5X150K KTAM 150 I MENSOLA STAMPATA - A0I52S5X150K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 160...160 mm
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210918020
Artikelnummer
SFZA0I52S5X150K
Herstellernummer
A0I52S5X150K
Hersteller
SFZ
Länge:
160 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
160...160 mm
Breite:
150 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
900 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


