Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R600PV MENSOLA C.PROFILO PIENO 600(+50)X130 E - A0E58S7R600PV

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R600PV MENSOLA C.PROFILO PIENO   600(+50)X130 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210917962

Artikelnummer

SFZA0E58S7R600PV

Herstellernummer

A0E58S7R600PV

Hersteller

SFZ

Länge:

600 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 singola, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.