STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R500PV MENSOLA C.PROFILO PIENO 500(+50)X130 E - A0E58S7R500PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210917955
Artikelnummer
SFZA0E58S7R500PV
Herstellernummer
A0E58S7R500PV
Hersteller
SFZ
Länge:
500 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1900 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


