STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R400PV MENSOLA C.PROFILO PIENO 400(+50)X130 E - A0E58S7R400PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210917948
Artikelnummer
SFZA0E58S7R400PV
Herstellernummer
A0E58S7R400PV
Hersteller
SFZ
Länge:
400 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2200 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


