Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R200MU MENSOLA C.PROFILO PIENO 200(+50)X130 E - A0E58S7R200MU

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E58S7R200MU MENSOLA C.PROFILO PIENO 200(+50)X130 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210917924

Artikelnummer

SFZA0E58S7R200MU

Herstellernummer

A0E58S7R200MU

Hersteller

SFZ

Länge:

200 mm

Höhe:

130 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2200 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con profilo pieno, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.