STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J500MU MENSOLA 57S BI-BAND 500(+20)X175X50 E - A0E57S7J500MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 175 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210921631
Artikelnummer
SFZA0E57S7J500MU
Herstellernummer
A0E57S7J500MU
Hersteller
SFZ
Länge:
500 mm
Höhe:
175 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


