Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J400KT MENSOLA 57S BI-BAND 400(+20)X150X50 E - A0E57S7J400KT

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J400KT MENSOLA 57S BI-BAND 400(+20)X150X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210917887

Artikelnummer

SFZA0E57S7J400KT

Herstellernummer

A0E57S7J400KT

Hersteller

SFZ

Länge:

400 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2000 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.