Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 E - A0E57S7J300KT

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210917870

Artikelnummer

SFZA0E57S7J300KT

Herstellernummer

A0E57S7J300KT

Hersteller

SFZ

Länge:

300 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2000 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.