STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J150KS MENSOLA 57S BI-BAND 150(+20)X130X50 E - A0E57S7J150KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210917856
Artikelnummer
SFZA0E57S7J150KS
Herstellernummer
A0E57S7J150KS
Hersteller
SFZ
Länge:
150 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


