Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J100KS MENSOLA 57S BI-BAND 100(+20)X130X50 E - A0E57S7J100KS

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E57S7J100KS MENSOLA 57S BI-BAND    100(+20)X130X50 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210917849

Artikelnummer

SFZA0E57S7J100KS

Herstellernummer

A0E57S7J100KS

Hersteller

SFZ

Länge:

100 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.