Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 E - A0E56S5J500MU

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J500MU MENSOLA 56S UNI-BAND 500(+20)X175X40 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 175 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210917825

Artikelnummer

SFZA0E56S5J500MU

Herstellernummer

A0E56S5J500MU

Hersteller

SFZ

Länge:

500 mm

Höhe:

175 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.