STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 E - A0E56S5J400MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210921624
Artikelnummer
SFZA0E56S5J400MT
Herstellernummer
A0E56S5J400MT
Hersteller
SFZ
Länge:
400 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


