STEEL LINE CMS SRL - SFZA0E56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 E - A0E56S5J200KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210917795
Artikelnummer
SFZA0E56S5J200KS
Herstellernummer
A0E56S5J200KS
Hersteller
SFZ
Länge:
200 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


