STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I36S10 RON 10 I RONDELLA PIANA 100PZ - 9I36S10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
8029210917764
Artikelnummer
SFZ9I36S10
Herstellernummer
9I36S10
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
nein


