Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I17S10 DAE 10 I DADO ESAGONALE 100PZ - 9I17S10

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I17S10 DAE 10 I DADO ESAGONALE 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210834696

Artikelnummer

SFZ9I17S10

Herstellernummer

9I17S10

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Höhe:

8 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Articolo della serie CZ4 costituito da dado esagonale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.