Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I16S08 DA 08 I DADO FLANGIATO 100PZ - 9I16S08

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I16S08 DA 08 I DADO FLANGIATO 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210921600

Artikelnummer

SFZ9I16S08

Herstellernummer

9I16S08

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

ja

Höhe:

8 mm

Schweißbar:

nein

Außendurchmesser:

13 mm

Linksgewinde:

nein

Articolo della SERIE UNICA - VITERIA costituito da dado esagonale flangiato M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.