Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I10A08X17 VIQST 08X17 I VITE TESTA TONDA 100PZ - 9I10A08X17

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I10A08X17 VIQST 08X17 I VITE TESTA TONDA     100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Senkkopf - nein

  • Maß Vierkantansatz - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210921594

Artikelnummer

SFZ9I10A08X17

Herstellernummer

9I10A08X17

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

8 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

17 mm

Gewindelänge:

14.6 mm

Schraubsystem:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

18 mm

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Articolo della SERIE UNICA - VITERIA costituito da vite testa tonda con quadro sotto testa M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.