STEEL LINE CMS SRL - SFZ9D10A08X17 VIQST 08X17 D VITE TESTA TONDA 100PZ - 9D10A08X17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - sonstige
Länge bis Unterkante Kopf - 17 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8029210921556
Artikelnummer
SFZ9D10A08X17
Herstellernummer
9D10A08X17
Hersteller
SFZ
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
17 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindelänge:
14.6 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Maß Vierkantansatz:
8 mm
Kopfdurchmesser:
18 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
4 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1


