STEEL LINE CMS SRL - SFZ4I30 GFV - I MORSETTO UNIVERSALE - 4I30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Einsatztemperatur - -20...60 °C
Packung
80 ST
EAN
8029210834177
Artikelnummer
SFZ4I30
Herstellernummer
4I30
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Articolo della serie CZ4 costituito da morsetto universale di giunzione/fissaggio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.