Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ3S49X075 CURVA SGHEMBA B075 H75 S - 3S49X075

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ3S49X075 CURVA SGHEMBA B075 H75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210922003

Artikelnummer

SFZ3S49X075

Herstellernummer

3S49X075

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

0 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da curva sghemba, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.