Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39928 RDC5017Z RIDUTT. ALT. H100-075 B500 - 39928

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39928 RDC5017Z RIDUTT. ALT. H100-075 B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210846798

Artikelnummer

SFZ39928

Herstellernummer

39928

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduttore altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.