Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39834 TCIP44201Z TESTATA CHIU IP44 200X100 - 39834

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39834 TCIP44201Z TESTATA CHIU IP44 200X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210845852

Artikelnummer

SFZ39834

Herstellernummer

39834

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da testata di chiusura IP44, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.