Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39672 MSU075ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B075 - 39672

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39672 MSU075ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 75 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210844527

Artikelnummer

SFZ39672

Herstellernummer

39672

Hersteller

SFZ

Länge:

75 mm

Höhe:

180 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...75 mm

Breite:

33 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

4120 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.