STEEL LINE CMS SRL - SFZ39626 SDXD9151ZA SGHEMBA DX DISCESA 150X100 - 39626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8029210844060
Artikelnummer
SFZ39626
Herstellernummer
39626
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Innenradius:
125 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


