Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39415 CC607ZA CANALE CHIUSO 600X75 - 39415

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39415 CC607ZA CANALE CHIUSO 600X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58.934 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210842004

Artikelnummer

SFZ39415

Herstellernummer

39415

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Arbeitslänge:

3000 mm

Gewicht:

7.23 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea chiusa liscia, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.