STEEL LINE CMS SRL - SFZ39325 MA15Z PROFILO SOSP. - 39325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 37 mm
Höhe - 30 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Profilform - U-Profil
Packung
2 M
EAN
8029210841939
Artikelnummer
SFZ39325
Herstellernummer
39325
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


