Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39156 P4077ZA DEV.PIANA 45 075X75 - 39156

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39156 P4077ZA DEV.PIANA 45 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210841670

Artikelnummer

SFZ39156

Herstellernummer

39156

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innenradius:

125 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento piano 45°, raggio R=125mm, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.