Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39155 OD4077ZA COP. DEV.DISCESA 45 075X75 - 39155

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39155 OD4077ZA COP. DEV.DISCESA 45 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 75 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210841663

Artikelnummer

SFZ39155

Herstellernummer

39155

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

75 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

210 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da elemento discesa 45°, raggio R=125mm , in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.