Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38814 CF157Z CANALE FORATO 150X75 - 38814

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38814 CF157Z CANALE FORATO 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17.179 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210835945

Artikelnummer

SFZ38814

Herstellernummer

38814

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Arbeitslänge:

3000 mm

Gewicht:

1.9 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

958 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

490 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

373 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

191 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.