Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38735 GIU70815ZA GIUNTO MECC CC-CF H100 L080 - 38735

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38735 GIU70815ZA GIUNTO MECC CC-CF H100 L080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 75...300 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

8029210840765

Artikelnummer

SFZ38735

Herstellernummer

38735

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

80 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto meccanico per canali con base 75-300, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.