STEEL LINE CMS SRL - SFZ38694 RC6057ZA RACC RID CENT 600-500 H075 - 38694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210840635
Artikelnummer
SFZ38694
Herstellernummer
38694
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


