STEEL LINE CMS SRL - SFZ38667 RL207ZA DER.LATER. T 200X75 - 38667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 125 mm
Für Verbindung mit Schrauben - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210840482
Artikelnummer
SFZ38667
Herstellernummer
38667
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
125 mm
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Stahl
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


