Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38650 MSU150ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 150 - 38650

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38650 MSU150ZA MEN. CON SPALLINA UNICA B 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210840413

Artikelnummer

SFZ38650

Herstellernummer

38650

Hersteller

SFZ

Länge:

150 mm

Höhe:

180 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

33 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

3230 N

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da mensola con spallina, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.