STEEL LINE CMS SRL - SFZ38636 OS9075ZA COP. DEV.SALITA 90 B075 - 38636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 75 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8029210840291
Artikelnummer
SFZ38636
Herstellernummer
38636
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
182 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


