Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38546 CF307ZA CANALE FORATO 300X75 - 38546

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38546 CF307ZA CANALE FORATO 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Arbeitslänge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44.677 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210840031

Artikelnummer

SFZ38546

Herstellernummer

38546

Hersteller

SFZ

Höhe:

75 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

22500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewicht:

3.33 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1256 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

785 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

554 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

473 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea forata liscia, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.