Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ37497 VTD107Z DER.VER T DIS VAR PIA 100X75 - 37497

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ37497 VTD107Z DER.VER T DIS VAR PIA 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210839578

Artikelnummer

SFZ37497

Herstellernummer

37497

Hersteller

SFZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.