STEEL LINE CMS SRL - SFZ36680 VTD601S DER.VER DISC VAR PIAN 600X100 - 36680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 125 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210839486
Artikelnummer
SFZ36680
Herstellernummer
36680
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
125 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


