Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ36491 SSC100I SUPPORTO A CULLA CANALE B100 - 36491

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ36491 SSC100I SUPPORTO A CULLA CANALE B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210839349

Artikelnummer

SFZ36491

Herstellernummer

36491

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.