Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ36478 CC607S CANALE CHIUSO 600X75 - 36478

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ36478 CC607S CANALE CHIUSO 600X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210839318

Artikelnummer

SFZ36478

Herstellernummer

36478

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Arbeitslänge:

3000 mm

Gewicht:

7.23 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Articolo della serie CC/CF costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.