Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ36467 RL301Z DER.LATER. T 300X100 - 36467

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ36467 RL301Z DER.LATER. T 300X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 125 mm

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210839295

Artikelnummer

SFZ36467

Herstellernummer

36467

Hersteller

SFZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

125 mm

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Stahl

Für schraubenlose Verbindung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.