STEEL LINE CMS SRL - SFZ35895 VTD307Z DER.VER T DISC VAR PIAN 300X75 - 35895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210839103
Artikelnummer
SFZ35895
Herstellernummer
35895
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


