Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ35693 RL607S DER.LATER. T 600X75 - 35693

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ35693 RL607S DER.LATER. T 600X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 125 mm

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210838984

Artikelnummer

SFZ35693

Herstellernummer

35693

Hersteller

SFZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

125 mm

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Stahl

Für schraubenlose Verbindung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.