Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ35660 RC6051S RACC RID CENT 600-500 H100 - 35660

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ35660 RC6051S RACC RID CENT 600-500 H100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210838953

Artikelnummer

SFZ35660

Herstellernummer

35660

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.