Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33450 SSC400Z SUPPORTO A CULLA CANALE B400 - 33450

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33450 SSC400Z SUPPORTO A CULLA CANALE B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210838441

Artikelnummer

SFZ33450

Herstellernummer

33450

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.