Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33437 BDL3020Z BANDELLA PER SOSP. - 33437

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33437 BDL3020Z BANDELLA PER SOSP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210838311

Artikelnummer

SFZ33437

Herstellernummer

33437

Hersteller

SFZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Articolo della SERIE UNICA costituito da bandella per sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.