STEEL LINE CMS SRL - SFZ33282 SS3PZA ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM - 33282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210827513
Artikelnummer
SFZ33282
Herstellernummer
33282
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto a 3 ali, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.


