STEEL LINE CMS SRL - SFZ33095 SSR42S ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE - 33095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892330953
Artikelnummer
SFZ33095
Herstellernummer
33095
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


