STEEL LINE CMS SRL - SFZ32998 MA-N20VG PROFILO 37X30 - 32998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Breite - 38 mm
Packung
2 M
EAN
8015892329988
Artikelnummer
SFZ32998
Herstellernummer
32998
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Breite:
38 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
33 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
7032


